Motion
89496418

Made in USA
89496418

Mesure précise jusqu'à 0.01 (optique) et 1.0 (contact), résolution de 0.001 à 10 tr/min, tachymètre avec et sans contact 6.92 po de long x 2.4 po de large x 1.6 po d'épaisseur, 0.5 (contact) et 5 (optique) à 20,000 (contact) et 200,000 (optique) tr/min
N° D’ARTICLE MI11709671
N° MFR89496418
Prix730.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
89496418

Mesure précise jusqu'à 0.01 (optique) et 1.0 (contact), résolution de 0.001 à 10 tr/min, tachymètre avec et sans contact 6.92 po de long x 2.4 po de large x 1.6 po d'épaisseur, 0.5 (contact) et 5 (optique) à 20,000 (contact) et 200,000 (optique) tr/min
N° D’ARTICLE MI11709671
N° MFR89496418

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix730.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résolution maximale
    10.0000 tr/min
  • Longueur du compteur
    6.9200 po
  • Épaisseur du compteur
    1.6000 po
  • Largeur du compteur
    2.4000 po

Détails

  • Type de batterie
    AAA
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Comprend
    PLT200 TACHYMÈTRE, PILES, RUBAN RÉFLÉCHISSANT T-5 DE 12 PO, CERTIFICAT D’ÉTALONNAGE TRAÇABLE NIST
  • Mesure de régime maximum
    20000 (contact) tr/min, 200000 (optique) tr/min
  • Distance cible maximale
    6,561.68 pi/min
  • Résolution minimale
    0.0010 tr/min
  • Mesure du régime minimum
    0.5 (contact) tr/min, 5 (optique) tr/min
  • Distance cible minimale
    0.16 pi/min
  • Nombre de chiffres affichés
    5
  • Type de capteur
    Laser
  • Type
    Contact/Non-contact
  • Circonférence de la roue
    12 po

Aperçu

Description du fabricant
PLT200 -- TACHYMÈTRE LASER/VITESSE TR/MIN