Motion
91650762

Made in USA
91650762

Taille 2 x 1-1/2 po, classe 3,000, raccord de réduction de tuyau noir en acier au carbone forgé; 3,000 psi, raccord d’extrémité fileté
N° D’ARTICLE MI11709956
N° MFR91650762
Prix89.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
91650762

Taille 2 x 1-1/2 po, classe 3,000, raccord de réduction de tuyau noir en acier au carbone forgé; 3,000 psi, raccord d’extrémité fileté
N° D’ARTICLE MI11709956
N° MFR91650762

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix89.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    2 x 1-1/2 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Type de raccord
    Fileté
  • Matériel
    Acier au carbone forgé
  • Plage de pression
    3,000-3,000 psi
  • Style
    3000
  • Type
    Raccord de réduction

Aperçu

Description du fabricant
91650762 91650762 2X1-1/2"NPT RDC CPLG F