Motion
93036515

Made in USA
93036515

Vis mécanique à empreinte cruciforme OAL n° 4-40 UNC, 5/16 po, tête plate, acier inoxydable grade 300 , fini oxyde noir, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11710367
N° MFR93036515
Prix 0.43 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
93036515

Vis mécanique à empreinte cruciforme OAL n° 4-40 UNC, 5/16 po, tête plate, acier inoxydable grade 300 , fini oxyde noir, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11710367
N° MFR93036515

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix de 0.43 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    #4-40

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Fixation standard
    MS24693
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
93036515 93036515 4-40X5/16FH 100D BK OX
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.