Motion
96213822

Made in USA
96213822

Corps no 1, diam. étagé de 0141 po, tige droite, mèche étagée en acier haute vitesse Subland, fini brillant, OAL 3-7/8 po, longueur étagée de 3/8 po, longueur cannelée de 2-5/8 po, 180°; angle d’épaulement inclus
N° D’ARTICLE MI11710647
N° MFR96213822
Prix27.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
96213822

Corps no 1, diam. étagé de 0141 po, tige droite, mèche étagée en acier haute vitesse Subland, fini brillant, OAL 3-7/8 po, longueur étagée de 3/8 po, longueur cannelée de 2-5/8 po, 180°; angle d’épaulement inclus
N° D’ARTICLE MI11710647
N° MFR96213822

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps de la mèche
    2280 po
  • Compatibilité des tailles de fixation
    #5
  • Longueur de cannelure
    2-5/8 po
  • Longueur totale
    3-7/8 po
  • Diamètre de pas
    1410 po
  • Longueur de l’étape
    3/8 po

Détails

  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Compatibilité du type de fixation
    Vis d'assemblage
  • Type de tige
    Droit
  • Angle d’épaulement inclus
    180 °

Aperçu

Description du fabricant
96213822 96213822 371 NO 5 HSS 180DEG JO
  • Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil Il augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Elles sont utilisées avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.