Motion
99795114

Made in USA
99795114

Taille 1/2 po, classe 3,000, tuyau noir en acier au carbone forgé 90° coude de rue; 3,000 psi, raccord d’extrémité fileté
N° D’ARTICLE MI11710708
N° MFR99795114
Prix43.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
99795114

Taille 1/2 po, classe 3,000, tuyau noir en acier au carbone forgé 90° coude de rue; 3,000 psi, raccord d’extrémité fileté
N° D’ARTICLE MI11710708
N° MFR99795114

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Type de raccord
    Fileté
  • Matériel
    Acier au carbone forgé
  • Plage de pression
    3,000-3,000 psi
  • Horaire
    80
  • Style
    3000
  • Type
    Coude 90 Degree Street

Aperçu

Description du fabricant
99795114 99795114 1/2"NPT STRT L CL3000