Motion
73202640

Made in USA
73202640

6" Diam x 1-1/4" Width 1-1/4" Arbor Hole 90° Double Angle Cutter;High Speed Steel, Uncoated, 20 Teeth
N° D’ARTICLE MI11710753
N° MFR73202640
Prix1,384.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
73202640

6" Diam x 1-1/4" Width 1-1/4" Arbor Hole 90° Double Angle Cutter;High Speed Steel, Uncoated, 20 Teeth
N° D’ARTICLE MI11710753
N° MFR73202640

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,384.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1-1/4 po
  • Diamètre de coupe
    6 po
  • Largeur de coupe
    1-1/4 po
  • Angle inclus
    90 °

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    20
  • Types de produits
    Coupe-angle double

Aperçu

Description du fabricant
73202640 73202640 6X1 1/4X1 1/4 90DEG É.-U.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.