Motion
12982
6052 Fenêtres en filet Trousse de tentes robustes bleues simples - 10ft x 10ft
N° D’ARTICLE MI11710856
N° MFR12982
Prix1,003.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6052 Fenêtres en filet Trousse de tentes robustes bleues simples - 10ft x 10ft
N° D’ARTICLE MI11710856
N° MFR12982

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,003.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    10ft x 10

Détails

  • Description
    6052 Fenêtres en filet Trousse de tentes robustes bleues simples - 10ft x 10ft
  • Groupe et classe
    Abris
  • Comprend
    <lt/>p<gt/><lt/>/p<gt/>Une tente, deux parois latérales, deux sacs de poids (40lbs), un sac de rangement, quatre piquets et cordes
  • Série
    Fenêtre contextuelle
  • CUP_NON
    720476129820

Aperçu

Description du fabricant
TENTE ESCAMOTABLE ROBUSTE 12982 SHAX 6052 K
  • La trousse de tente escamotable robuste SHAX® 6052 avec fenêtres en maille est un abri portatif durable offrant un soulagement rapide et durable du soleil, du vent et de la pluie avec une empreinte de 10ft x 10ft / 3m x 3m . La trousse comprend une tente, deux panneaux latéraux amovibles avec fenêtres en maille, deux sacs de poids et un sac de transport. Le cadre en acier revêtu de poudre est conçu pour résister aux éléments et ne se pliera pas facilement ou ne rouillera pas comme l’aluminium. Les glissières en plastique ABS sur les pieds réglables sont plus durables et plus faciles à ajuster que les autres tentes dotées de goupilles-poussoirs. Cette tente portative offre trois hauteurs différentes allant de 10ft à 14ft / 3m à 4m. Fabriqué en polyester épais de haute qualité de 300 deniers, ce couvercle robuste de 10 x 10 est également doté d’un revêtement en polyuréthane (PU) imperméable et de traitements UV ainsi que de coins renforcés pour résister aux conditions difficiles. La trousse comprend deux flancs de tente escamotables 6092 avec fenêtres en maille, un sac de roue pratique et quatre cordes en nylon pour plus de stabilité.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon