Motion
12987
6092 Paroi latérale de tente escamotable bleue avec fenêtre en maille
N° D’ARTICLE MI11710858
N° MFR12987
Prix90.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6092 Paroi latérale de tente escamotable bleue avec fenêtre en maille
N° D’ARTICLE MI11710858
N° MFR12987

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix90.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3 po
  • Longueur
    12 po
  • Poids
    2 lb
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Description
    6092 Paroi latérale de tente escamotable bleue avec fenêtre en maille
  • Groupe et classe
    Abris
  • Gamme de produits
    Shax
  • Série
    Accessoires pour abri
  • CUP_NON
    720476129875

Aperçu

Description du fabricant
12987 SHAX 6092 TENTES ESCAMOTABLES ROBUSTES
  • Le flanc de tente escamotable robuste SHAX® 6092 avec fenêtre en maille offre une protection aérée contre le soleil, le vent et la pluie. La fenêtre en maille 40g/2 po crée un passage sous la voûte, éliminant l’effet de tunnel éolien et gardant la tente stable par temps venteux. Ce panneau latéral de couvercle amovible est vendu individuellement et est compatible avec tous les côtés des tentes escamotables SHAX® 6000 et 6010 ou avec le côté 10ft de la tente escamotable SHAX® 6015 . Ce panneau ignifuge est fabriqué en polyester robuste de 300 deniers avec un revêtement en polyuréthane (PU) imperméable et des traitements UV pour une protection supplémentaire. Les sangles à boucles et à crochets faciles à utiliser fixent solidement le mur de la tente au cadre. Le tissu résistant au vent se range facilement et est renforcé aux coins pour une durabilité accrue. L’option de chaux à haute visibilité et le revêtement argenté offrent une visibilité accrue sur les chantiers occupés ou lors d’événements.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon