Spécifications
Dimensions
- Taille du coude12.99-14.96 po
- Hauteur3.54 po
- Longueur5.51 po
- TailleGrand
- Poids0.18 lb
- Largeur1.18 po
Détails
- Détails supplémentairesLe manchon de compression pour coude ProFlex 651 offre un confort et un soutien respirants pour soulager la douleur au coude sur le chantier et ailleurs. Le manchon du coude comprime l’articulation pour améliorer la circulation sanguine et réduire l’enflure. Il offre également un soutien pour une meilleure sensation de stabilité articulaire. Augmentez la productivité en réduisant la douleur et en accélérant la récupération des blessures avec ce manchon de compression du coude. À la fois respirant et soutenant, le matériau de compression en tricot durable permet également une pleine amplitude de mouvement pour un confort qui dure toute la journée. La manche du bras de compression glisse facilement sur le coude et le motif en tricot procure un ajustement serré et antidérapant pendant l’utilisation. Il est gris avec des accents noirs pour un port à profil bas. Disponible en trois tailles pour un ajustement optimal. Pour déterminer la taille idéale, mesurez la circonférence quatre pouces au-dessus de votre articulation du coude. Si vous êtes entre deux tailles, descendez pour augmenter la compression et augmentez pour réduire la compression. Ce manchon de compression du coude est conçu pour les travailleurs, les athlètes ou toute personne ayant besoin de l’avantage de la compression. Lavable à la machine. Chaque emballage est livré avec deux manchons de compression aux coudes.
- CouleurNoir
- Pays d’origineCHN
- DescriptionManchon de compression coudé noir 651 L
- Groupe et classeSoutiens
- Comprend1 paire de manchons pour coude
- MatérielSilicone
- Gamme de produitsProFlex 651
- SérieEnveloppes et manches
- TypeSupport de manchon de coude
- CUP_NON720476165941
Aperçu
- COMPRESSE L’articulation du coude – Réduit la douleur en améliorant la circulation sanguine et en diminuant l’enflure
- CONSTRUCTION EN TRICOT – Respirant, mais soutenant, permet une pleine amplitude de mouvement pour un confort qui dure toute la journée
- SOUTIEN – Augmente le sentiment de stabilité articulaire
- ANTI-GLISSEMENT – Le motif en tricot procure un ajustement serré
- FAIBLE PROFIL – gris subtil, à porter sous les vêtements sans encombrement
- JOUR DE TRAVAIL À LA FIN DE SEMAINE – Conçu pour les travailleurs, les athlètes ou toute personne ayant besoin d’un avantage de compression
- PAQUET DE DEUX – Comprend deux (2) manchons de compression coudés par paquet
- LAVABLE À LA MACHINE
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation