Motion
18025
Gants de qualité alimentaire résistants aux coupures à la lime 7040-CASE XL - Caisse de 144
N° D’ARTICLE MI11710876
N° MFR18025
Prix1,701.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de qualité alimentaire résistants aux coupures à la lime 7040-CASE XL - Caisse de 144
N° D’ARTICLE MI11710876
N° MFR18025

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,701.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.5 po
  • Taille
    XL

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Gants de qualité alimentaire résistants aux coupures à la lime 7040-CASE XL - Caisse de 144
  • Groupe et classe
    Gants
  • Gamme de produits
    ProFlex
  • Série
    Enduit
  • CUP_NON
    720476180258

Aperçu

Description du fabricant
18025 PROFLEX 7040-CASE RÉSISTANT AUX COUPURES
  • Les gants de qualité alimentaire résistants aux coupures ProFlex® 7040-CASE ANSI A4 / EN 388 Niveau 5 sont fabriqués avec du fil TenaLux perméable et non irritant pour un confort maximal qui ne compromet pas la protection. Contrairement aux autres technologies anti-coupures, le fil TenaLuxMC s’enrichit de fibres de polyéthylène haute performance (HPPE) pour obtenir un niveau élevé de résistance aux coupures sans verre ni acier. Idéals pour la préparation des aliments, ces gants résistants aux coupures ne contamineront pas les matériaux. Le tricot léger de la TenaLux s’est doté d’une respirabilité à 360 degrés et d’une sensation fraîche au toucher pour éviter la transpiration des mains et la surchauffe. Le revers en tricot sans couture s’ajuste confortablement, empêchant la saleté et les débris de pénétrer dans les gants. La couleur haute visibilité améliore la visibilité pour la sécurité lors du travail avec des couteaux et d’autres objets tranchants. Ces gants sont particulièrement efficaces comme gants de préparation des aliments pour ceux qui travaillent dans des cuisines industrielles, mais ils sont également un excellent choix pour toute personne qui travaille dans la manipulation de matériaux où la contamination est un risque.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté