Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Extérieur Diamètre0.8750 po
- Global Largeur0.2812 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description00055426 00055426 3/8X7/8X9/32 SHIELD SE
- Caractéristiques et avantages• Le double blindage fait référence à deux blindages, un de chaque côté du roulement • Le blindage est situé sur la bague extérieure et n’entre pas en contact avec la bague intérieure • Idéal pour les très hautes vitesses, mais n’empêche pas les contaminants plus petits de pénétrer dans le roulement • Ils sont plus économiques que les joints • Les roulements à billes ronds sont conçus pour être montés sur des arbres ronds • Les roulements à billes semi-moulés très légers sont utilisés à des vitesses allant jusqu’à 5,000 tr/min
- Type de brideSans bride
- Matériau du boîtierAcier
- Description longueLe 55426 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 0.3750 po de diamètre extérieur de 0.8750 po et de largeur de 0.2812 po, à double blindage pour la protection.
- Numéro de catalogue du fabricant00055426
- Rpm max.5000 tr/min
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale751 lbf
- Capacité de charge statique radiale318 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleDouble blindage
- TypeExtra léger semi-moulin
Aperçu
- Le double blindage fait référence à deux blindages, un de chaque côté du roulement
- Le blindage situé sur la cage extérieure n’entre pas en contact avec la cage intérieure
- Idéal pour les vitesses très élevées, mais n’empêche pas les contaminants plus petits de pénétrer dans le roulement
- Ils sont plus économiques que les joints
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds
- Les roulements à billes semi-moulins extra légers sont utilisés à des vitesses allant jusqu’à 5,000 tr/min