Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Largeur de la bague intérieure0.7500 po
- Extérieur Diamètre1.7500 po
- Global Largeur0.6250 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description00055731 00055731 3/4X1 3/4X3/4 SCELLÉ S
- Caractéristiques et avantages• Les roulements à double joint sont lubrifiés en usine avec de l’huile ou de la graisse et sont conçus pour retenir les lubrifiants tout en empêchant les contaminants de pénétrer • Le joint est de chaque côté du roulement et est situé sur la cage extérieure, ce qui crée un certain contact avec la cage intérieure • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds • Les roulements à billes semi-rodes extra légers sont utilisés à des vitesses allant jusqu’à 5,000 tr/min
- Type de brideSans bride
- Matériau du boîtierAcier
- Description longueLe 55731 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 1.7500 po et une largeur de 0.6250 po, scellé deux fois pour la durabilité.
- Numéro de catalogue du fabricant00055731
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1,366 lbf
- Capacité de charge statique radiale707 lbf
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- StyleDouble étanchéité
- TypeExtra léger semi-moulin
Aperçu
- Les roulements à double joint sont lubrifiés en usine avec de l'huile ou de la graisse et sont conçus pour retenir les lubrifiants tout en empêchant les contaminants de pénétrer
- Le joint d'étanchéité est de chaque côté du roulement et est situé sur la cage extérieure, ce qui crée un certain contact avec la cage intérieure
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds
- Les roulements à billes semi-moulins extra légers sont utilisés à des vitesses allant jusqu’à 5,000 tr/min