Motion
00094433
5/8" Stud, 3" Max Clamping Height, Steel, Adjustable & Self-Positioning Strap Clamp; 1-7/8" Wide, 1-7/8" High, 2" Heel to Stud Center
N° D’ARTICLE MI11711291
N° MFR00094433
Prix64.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8" Stud, 3" Max Clamping Height, Steel, Adjustable & Self-Positioning Strap Clamp; 1-7/8" Wide, 1-7/8" High, 2" Heel to Stud Center
N° D’ARTICLE MI11711291
N° MFR00094433

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix64.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de serrage maximale
    3 po
  • Diamètre du goujon
    5/8 po
  • Centre de la pointe au montant
    3-1/4 po
  • Largeur
    1-7/8 po

Détails

  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
00094433 00094433 5/8" STUD BODY FORGED
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone. Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.