Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.4330 po
- Plage de diamètres intérieurs~0.4530 po
- Diamètre extérieur1.0300 po
- Plage de diamètres extérieurs0.9930 po~
- Taille de la vis3/8
- Épaisseur0.1040 po
Details
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- TypeUSS
Aperçu
Description du fabricant
00095489 00095489 3/8 USS PLAQUÉ ZINC FL
- Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).