Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.2620 po
- Diamètre extérieur maximal0.4890 po
- Épaisseur maximale0.3440 po
- Diamètre intérieur minimum0.2540 po
- Taille de la vis1/4
- Épaisseur0.0620 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
Description du fabricant
00098079 00098079 1/4 FENDUE PLAQUÉE ZINC
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.