Motion
00129148
280 pièces, M3 à M10, tête de capuchon à douille assortie de vis de fixation en acier allié, prise hexagonale, 5 à 12mm long
N° D’ARTICLE MI11711439
N° MFR00129148
Prix255.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
280 pièces, M3 à M10, tête de capuchon à douille assortie de vis de fixation en acier allié, prise hexagonale, 5 à 12mm long
N° D’ARTICLE MI11711439
N° MFR00129148

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix255.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    12.00 mm
  • Taille de vis maximale
    M10 mm
  • Longueur minimale
    5.00 mm
  • Taille minimale de la vis
    M3 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Type de tête
    Capuchon de douille
  • Comprend
    Étui de rangement compartimenté, étiquettes de spécifications
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de pièces
    280
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Vis de fixation

Aperçu

Description du fabricant
00129148 00129148 MET CUP PT SSS 280 PC.