Motion
00141036
Plaque inclinée en fonte à mise à la terre de précision, largeur 3 po x profondeur 3 po x hauteur 3 po; plaque standard, surface plate, double toile, plaque unique
N° D’ARTICLE MI11711453
N° MFR00141036
Prix25.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque inclinée en fonte à mise à la terre de précision, largeur 3 po x profondeur 3 po x hauteur 3 po; plaque standard, surface plate, double toile, plaque unique
N° D’ARTICLE MI11711453
N° MFR00141036

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    3 po
  • Hauteur
    3 po
  • Parallélisme
    0.0050 po
  • Carré par pouce
    0.0018 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Mise à la terre de précision
  • Matériel
    Fonte
  • Conception de la plaque
    Double Web
  • Style de plaque
    Standard
  • Surface de la plaque
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
00141036 00141036 3X3X3 ANGLE GRIS PRÉC
  • La fonte, également appelée semi-acier, est extrêmement solide et idéale pour les applications à haute température. Les plaques rectifiées de précision sont utilisées pour une configuration à tolérance serrée et une configuration d’inspection. Les plaques angulaires fendues sont conçues avec des fentes de serrage pour les opérations de montage, de mise en page et d’inspection. Ils peuvent être utilisés comme plaques d’appui et construits avec un espacement variable entre les fentes et les trous.