Motion
00144063
Plaque inclinée partiellement usinée en fonte, largeur 8 po x profondeur 5 po x hauteur 6 po; plaque à fentes, fentes traversantes sur la surface, sangle, plaque unique
N° D’ARTICLE MI11711465
N° MFR00144063
Prix102.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plaque inclinée partiellement usinée en fonte, largeur 8 po x profondeur 5 po x hauteur 6 po; plaque à fentes, fentes traversantes sur la surface, sangle, plaque unique
N° D’ARTICLE MI11711465
N° MFR00144063

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix102.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    5 po
  • Hauteur
    6 po
  • Largeur
    8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Partiellement usiné
  • Matériel
    Fonte
  • Conception de la plaque
    Bride en toile
  • Style de plaque
    À fentes
  • Surface de la plaque
    Fentes traversantes

Aperçu

Description du fabricant
00144063 00144063 8X6X5 ANGLE D’EXTRÉMITÉ WEB PL
  • La fonte, également appelée semi-acier, est extrêmement solide et idéale pour les applications à haute température.; Les plaques d’angle partiellement usinées sont utilisées pour l’usinage général, la disposition à tolérance serrée et la configuration d’inspection. Ils sont polyvalents et également utilisés comme référence verticale. Les plaques d’angle à fentes sont conçues avec des fentes de serrage pour les opérations de montage, de mise en page et d’inspection. Ils peuvent être utilisés comme plaques d’appui et construits avec un espacement variable entre les fentes et les trous.