Motion
00261529
Réchauffeur à tambour enveloppant de 3 po de largeur, 55 gallons avec thermostat; 120 volts, valeur nominale de thermostat de 70°F à 425°F
N° D’ARTICLE MI11711624
N° MFR00261529
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réchauffeur à tambour enveloppant de 3 po de largeur, 55 gallons avec thermostat; 120 volts, valeur nominale de thermostat de 70°F à 425°F
N° D’ARTICLE MI11711624
N° MFR00261529
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Puissance
    1,000 W
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Capacité
    55 gal (É.-U.)
  • Matériau du tambour
    Plastique/métal
  • Type de radiateur
    Chauffe-fût enveloppant avec thermostat
  • Température maximale
    425 °F
  • Température minimale
    70 °F
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
00261529 00261529 55 GAL. 120V 1000WATTS