Motion
00332205
Feuille de ponçage – Matériau en oxyde d’aluminium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 220 grains
N° D’ARTICLE MI11711781
N° MFR00332205
Prix0.70 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de ponçage – Matériau en oxyde d’aluminium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 220 grains
N° D’ARTICLE MI11711781
N° MFR00332205

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.70 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Longueur de la feuille
    11.0000 po
  • Largeur de feuille
    9.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    220
  • Résistant à la charge
    Non
  • Étanche
    Non

Aperçu

Description du fabricant
00332205 00332205 9 X 11 A/O 220A FEUILLES
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Les matériaux de support en papier sont durables et couramment utilisés dans les applications automobiles et de travail du bois.