Motion
00358804
Brosse à main plaquée en acier inoxydable, 3 rangées x 7 colonnes; 7-3/4 po OAL, 1/2 po de longueur de garniture, manche courbé en bois
N° D’ARTICLE MI11711810
N° MFR00358804
Prix1.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à main plaquée en acier inoxydable, 3 rangées x 7 colonnes; 7-3/4 po OAL, 1/2 po de longueur de garniture, manche courbé en bois
N° D’ARTICLE MI11711810
N° MFR00358804

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la brosse
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    7-3/4 po
  • Longueur de la garniture
    1/2 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Style de poignée
    Courbe
  • Nombre de colonnes
    7
  • Nombre de lignes
    3
  • Code PSC
    5350
  • Type
    Plaquette

Aperçu

Description du fabricant
00358804 00358804 FIL INOX À POIGNÉE COURBÉE
  • Les brosses à plaque sont semblables aux brosses à rayures, mais elles sont fabriquées avec un filament/diamètre de fil plus fin de 0.005 ou 0.006. Ils sont utilisés pour le nettoyage dans le processus de placage et de finition du métal.