Motion
00371203
Feuille de ponçage en oxyde d’aluminium, grain 120 , 11 po de long x 9 po de large, qualité fine, endos en tissu de poids J
N° D’ARTICLE MI11711919
N° MFR00371203
Prix1.68 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de ponçage en oxyde d’aluminium, grain 120 , 11 po de long x 9 po de large, qualité fine, endos en tissu de poids J
N° D’ARTICLE MI11711919
N° MFR00371203

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.68 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Grade
    Fine
  • Résistant à la charge
    Non
  • Étanche
    Non

Aperçu

Description du fabricant
LINGE 00371203 00371203 9X11 PO 120G A/O S
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Les matériaux de l’endos en tissu sont flexibles et s’adaptent bien aux surfaces
  • Ils peuvent être utilisés dans une variété d’applications générales.