Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mèche17/32 po
- Taille de la mèche0.2200 po
- Longueur totale2-1/2 po
- Longueur du filetage23/32 po
- Taille du filetage1/4-28
Détails
- MatérielAcier haute vitesse
- Limite de filetage/ajustementH3
- Norme de filetageUNF
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.