Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mèche1 po
- Taille de la mèche0.3770 po
- Longueur totale3-3/4 po
- Longueur du filetage1-5/16 po
- Taille du filetage7/16-14
Détails
- MatérielAcier haute vitesse
- Limite de filetage/ajustementH3
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.