Motion
00382283
1/2-20 UNF, H3, OAL 4-1/16 po, diam. de la perceuse 0.458 po x longueur de la perceuse 1-1/8 po, mèche et taraud combinés : longueur de filetage 1-15/32 po, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11711935
N° MFR00382283
Prix47.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-20 UNF, H3, OAL 4-1/16 po, diam. de la perceuse 0.458 po x longueur de la perceuse 1-1/8 po, mèche et taraud combinés : longueur de filetage 1-15/32 po, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11711935
N° MFR00382283

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix47.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    1-1/8 po
  • Taille de la mèche
    0.4580 po
  • Longueur totale
    4-1/16 po
  • Longueur du filetage
    1-15/32 po
  • Taille du filetage
    1/2-20

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
00382283 00382283 1/2-20X4-1/16" HSS COM
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.