Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mèche9/32 po
- Taille de la mèche0.0984 po
- Longueur totale1-15/16 po
- Longueur du filetage25/64 po
- Taille du filetageM3x0.50
Détails
- MatérielAcier haute vitesse
- Limite de filetage/ajustementD3
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.