Motion
00395046 00395046 0-1"/.0001"DIA. DE LA TÊTE.19

Value Collection
00395046 00395046 0-1"/.0001"HEAD DIA.19

1 Inch Measurement Range, 0.0001 Inch Graduation, Barrel Anvil, Ratchet Stop Thimble, Mechanical Tube Micrometer Accurate Up to 0.0001 Inch, Accurate Up to 0.0001 Inch, Enamel Finish, Carbide
N° D’ARTICLE MI11711955
N° MFR00395046 00395046 0-1"/.0001"HEAD DIA.19
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
00395046 00395046 0-1"/.0001"HEAD DIA.19

1 Inch Measurement Range, 0.0001 Inch Graduation, Barrel Anvil, Ratchet Stop Thimble, Mechanical Tube Micrometer Accurate Up to 0.0001 Inch, Accurate Up to 0.0001 Inch, Enamel Finish, Carbide
N° D’ARTICLE MI11711955
N° MFR00395046 00395046 0-1"/.0001"HEAD DIA.19
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0001 po
  • Diamètre de la tête
    0.1900 po

Détails

  • Précision
    0.000100 po
  • Type d’enclume
    Baril
  • Compteur numérique
    Non
  • Revêtement de finition
    Émail
  • Mesure maximale
    1.0000 po
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0.0000 po
  • Type d’opération
    Mécanique
  • Arbre rotatif
    Non
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
00395046 00395046 0-1"/.0001"DIA. DE LA TÊTE.19