Motion
00496877
Vis d'assemblage à tête creuse creuse creuse hexagonale grossière M8x1.25 métrique; acier allié de grade 10.9 , oxyde noir, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11712139
N° MFR00496877
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse creuse creuse hexagonale grossière M8x1.25 métrique; acier allié de grade 10.9 , oxyde noir, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11712139
N° MFR00496877
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/32in
  • Longueur  
    30.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M8x1.25 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    SIP 147
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille basse
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 10.9
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
00496877 00496877 M8 X 30 ALLIAGE À FAIBLE HD S
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|Les types de têtes à capuchon à faible prise ont des profils plus bas que les types de têtes à capuchon à douille standard et sont utilisés dans les applications à dégagement limité.