Motion
00574186
N° 6-32 UNC, H3, OAL 2 po, diam. de la perceuse 0.1115 po x longueur de la perceuse 5/16 po, combinaison de perceuse et taraud : 2 cannelures, longueur de filetage 15/32 po, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11712219
N° MFR00574186
Prix25.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° 6-32 UNC, H3, OAL 2 po, diam. de la perceuse 0.1115 po x longueur de la perceuse 5/16 po, combinaison de perceuse et taraud : 2 cannelures, longueur de filetage 15/32 po, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11712219
N° MFR00574186

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    5/16 po
  • Taille de la mèche
    0.1115 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Longueur du filetage
    15/32 po
  • Taille du filetage
    #6-32

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
ROBINET COMBO HSS 00574186 00574186 6-32X2 PO
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.