Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mèche13/32 po
- Taille de la mèche0.1545 po
- Longueur totale2-3/8 po
- Longueur du filetage5/8 po
- Taille du filetage#10-24
Détails
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures2
- Limite de filetage/ajustementH3
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.