Motion
00574319
Carbure de silicium angulaire de qualité moyenne; grain 120 , dureté maximale de 9 , boîte de 55 lb
N° D’ARTICLE MI11712223
N° MFR00574319
Prix451.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Carbure de silicium angulaire de qualité moyenne; grain 120 , dureté maximale de 9 , boîte de 55 lb
N° D’ARTICLE MI11712223
N° MFR00574319

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix451.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 lb

Détails

  • Type de contenant
    Boîte
  • Grade
    Moyen
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Grain maximal
    120
  • Dureté maximale
    9
  • Gruau minimum
    120
  • Forme
    Angulaire

Aperçu

Description du fabricant
00574319 00574319 55LB 120G CARBINE EN SILCONE
  • Les matériaux abrasifs angulaires nettoient les métaux plus mous plus rapidement en pénétrant plus profondément et sont utilisés pour le profilage agressif de la surface, l’élimination de la peinture, de l’époxy et d’autres revêtements. Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide. Couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.