Motion
00574723
14" Long, Second Cut, Flat American-Pattern File; Tang
N° D’ARTICLE MI11712228
N° MFR00574723
Prix25.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
14" Long, Second Cut, Flat American-Pattern File; Tang
N° D’ARTICLE MI11712228
N° MFR00574723

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    14 po

Détails

  • Application
    Usinage
  • Grossièreté de la coupe
    Deuxièmement
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Plat
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
DEUXIÈME COUPE FLA DE 00574723 00574723 14 PO
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes plates sont utilisées pour le retrait rapide des matériaux et les applications générales. Les limes de deuxième coupe ont une grosseur moyenne. Ils sont utilisés pour les travaux de lissage et de finition intermédiaires.