Motion
00651711
3 po DE, trou d’arbre de 1/2 po, brosse à roue en acier sertie - largeur de face de 3/8 po, longueur de garniture de 1 po, diam. filament de 0.007 po, 15,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11712271
N° MFR00651711
Prix5.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3 po DE, trou d’arbre de 1/2 po, brosse à roue en acier sertie - largeur de face de 3/8 po, longueur de garniture de 1 po, diam. filament de 0.007 po, 15,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11712271
N° MFR00651711

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1/2 po
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre du filament
    0.0070 po
  • Gamme de diamètres de filaments
    Jusqu’à 0.0099
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Type de soie
    sertie
  • Soies encapsulées
    Non
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    15,000
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
00651711 00651711 3X3/8X1/2 PO FIN NUL
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
  • L’acier est le filament/matériau de filage le plus courant en raison de sa durabilité et de son action de coupe
  • Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.