Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre3/8 po
- Largeur de la face1/4 po
- Diamètre du filament0.0120 po
- Gamme de diamètres de filaments0.0100-0.0199
- Diamètre extérieur1-1/2 po
- Longueur de la garniture3/8 po
Détails
- Type de soiesertie
- Soies encapsuléesNon
- Matériau de remplissageAcier
- Rpm max.20,000
- Type de produitBrosses de roue
Aperçu
- Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
- L’acier est le filament/matériau de filage le plus courant en raison de sa durabilité et de son action de coupe
- Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.