Motion
00651851
D.E. 8 po, trou d’arbre de 1/2 po, brosse pour roue en acier sertie - largeur de face de 9/16 po, longueur de garniture de 1-9/16 po, diam. filament de 0.012 po, 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI11712281
N° MFR00651851
Prix27.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
D.E. 8 po, trou d’arbre de 1/2 po, brosse pour roue en acier sertie - largeur de face de 9/16 po, longueur de garniture de 1-9/16 po, diam. filament de 0.012 po, 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI11712281
N° MFR00651851

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1/2 po
  • Largeur de la face
    9/16 po
  • Diamètre du filament
    0.0120 po
  • Gamme de diamètres de filaments
    0.0100-0.0199
  • Diamètre extérieur
    8 po
  • Taille réduite du trou d’arbre
    1/2 po
  • Longueur de la garniture
    1-9/16 po

Détails

  • Type de soie
    sertie
  • Soies encapsulées
    Non
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    4,500
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
00651851 00651851 8X9/16X1/2 PO NUL
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
  • L’acier est le filament/matériau de filage le plus courant en raison de sa durabilité et de son action de coupe
  • Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.