Motion
00654525
Tige conique MT3 , tête Diam Live Center 1.7717 po - 4,000 tr/min max., pointe Diam 1.2598 po, pointe Len 2.95 po, pièce 705.48 lb max., OAL 6.4567 po, pointe longue 1.12 po, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11712300
N° MFR00654525
Prix104.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige conique MT3 , tête Diam Live Center 1.7717 po - 4,000 tr/min max., pointe Diam 1.2598 po, pointe Len 2.95 po, pièce 705.48 lb max., OAL 6.4567 po, pointe longue 1.12 po, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11712300
N° MFR00654525

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix104.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la ligne de jauge
    24.10 mm
  • Diamètre de la tête
    1.7717 po
  • Angle inclus
    60.00 °
  • Charge de travail maximale
    705.48 lb
  • Longueur totale
    6.4567 po
  • Diamètre du point
    1.2598 po
  • Longueur du point
    2.9500 po
  • Taille du cône
    MT3
  • Longueur de l’embout
    1.1200 po

Détails

  • Précision
    0.0100 mm
  • Embout de carbure
    Non
  • Matériel
    Acier trempé
  • Rpm max.
    4,000
  • Style de point
    Standard
  • Type de tige
    Tige conique
  • Type de roulement
    Roulement triple

Aperçu

Description du fabricant
00654525 00654525 3MT HD EN DIRECT CENTRE PRE
  • Les pointes standard sont utilisées pour une variété d’applications, y compris le tournage et le meulage.