Motion
00663229
Lime à trois carrés à motif suisse de précision avec aiguille de 6-1/4 po, 2 coupes, 2 coupes, LOC de 3 po; largeur de 6 po x épaisseur de 0.18 po, avec poignée
N° D’ARTICLE MI11712318
N° MFR00663229
Prix1.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lime à trois carrés à motif suisse de précision avec aiguille de 6-1/4 po, 2 coupes, 2 coupes, LOC de 3 po; largeur de 6 po x épaisseur de 0.18 po, avec poignée
N° D’ARTICLE MI11712318
N° MFR00663229

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6-1/4 po
  • Longueur de la coupe
    3 po
  • Épaisseur globale
    0.180 po
  • Diamètre de la largeur totale
    6 po

Détails

  • Coupe
    2
  • Type de fichier
    Trois carrés
  • Niveau de précision
    Aiguille
  • Code PSC
    5350
  • Poignée ou attache
    Poignée
  • Type de coupe
    2

Aperçu

Description du fabricant
N° 00663229 00663229 6 1/4 POUCES 2 T-SHIRT COUPÉ
  • Les poignées sont fixées à la lime et sont généralement faites de bois ou de plastique
  • Certaines limes ont des poignées intégrées moulées dans le matériau de lime.
  • Les limes à aiguille sont des limes droites d’une largeur ou d’un diamètre plus petits
  • Ils sont utilisés pour le travail de précision et de détail.