Motion
00672204
Lime à couteau suisse de précision à aiguille 6-1/4 po, 0 coupes, 0 coupes, 3" LOC ; 6" largeur x 0.06" épaisseur, avec poignée
N° D’ARTICLE MI11712343
N° MFR00672204
Prix1.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lime à couteau suisse de précision à aiguille 6-1/4 po, 0 coupes, 0 coupes, 3" LOC ; 6" largeur x 0.06" épaisseur, avec poignée
N° D’ARTICLE MI11712343
N° MFR00672204

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6-1/4 po
  • Longueur de la coupe
    3 po
  • Épaisseur globale
    0.060 po
  • Diamètre de la largeur totale
    6 po

Détails

  • Coupe
    0
  • Type de fichier
    Couteau
  • Niveau de précision
    Aiguille
  • Code PSC
    5350
  • Poignée ou attache
    Poignée
  • Type de coupe
    0

Aperçu

Description du fabricant
00672204 00672204 6 1/4" N° 0 COUTEAU COUPÉ
  • Les poignées sont fixées à la lime et sont généralement faites de bois ou de plastique
  • Certaines limes ont des poignées intégrées moulées dans le matériau de lime.
  • Les limes à aiguille sont des limes droites d’une largeur ou d’un diamètre plus petits
  • Ils sont utilisés pour le travail de précision et de détail.