Motion
01008606
Mèche de rallonge d’aéronef en acier à haute vitesse en oxyde d’oxyde d’azote 6 po Diam 0.04 po; angle de pointe de 135°
N° D’ARTICLE MI11712574
N° MFR01008606
Prix16.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de rallonge d’aéronef en acier à haute vitesse en oxyde d’oxyde d’azote 6 po Diam 0.04 po; angle de pointe de 135°
N° D’ARTICLE MI11712574
N° MFR01008606

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    0.0400 po
  • Cannelure Longueur  
    11/16 po
  • Global Longueur  
    6 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Grade
    Service intensif
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Standard
  • Série
    BS47
  • Tige Type  
    Droit
  • Spécification
    NAS
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
01008606 01008606 NO 60X6" 135D HSS AIRC
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux. L’oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage sur la pièce. Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux à faible teneur en carbone, en acier inoxydable et à base de fer. Les mèches ordinaires, également appelées mèches spiralées moyennes, sont utilisées dans des applications générales. Ils sont utilisés sur des matériaux mous et non ferreux. Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.