Motion
01102482
M2 Embout à outils rond en acier haute vitesse 3/4 po de largeur x 3/4 po de hauteur x 6 po OAL, Terre
N° D’ARTICLE MI11712950
N° MFR01102482
Prix30.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M2 Embout à outils rond en acier haute vitesse 3/4 po de largeur x 3/4 po de hauteur x 6 po OAL, Terre
N° D’ARTICLE MI11712950
N° MFR01102482

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/4 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Largeur/diamètre
    3/4 po

Détails

  • Forme d’extrémité
    Ronde
  • Mise à la terre ou non mise à la terre
    Mise à la terre
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2

Aperçu

Description du fabricant
01102482 01102482 110048 3/4 PO M2 ROND T
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.