Motion
01277649
Mèche à tige conique à pointe cobalt 3MT , 101, 118° - fini brillant, longueur de cannelure 7-1/8 po, OAL 11-3/4 po, cannelure en spirale, liquide de refroidissement à travers
N° D’ARTICLE MI11713899
N° MFR01277649
Prix1,330.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à tige conique à pointe cobalt 3MT , 101, 118° - fini brillant, longueur de cannelure 7-1/8 po, OAL 11-3/4 po, cannelure en spirale, liquide de refroidissement à travers
N° D’ARTICLE MI11713899
N° MFR01277649

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,330.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur de cannelure
    7-1/8 po
  • Longueur totale
    11-3/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Matériau de la mèche
    Cobalt
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Qualité du matériel
    M35
  • Type de point
    Standard
  • Désignation de tige conique
    3MT
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Dilution du Web
    Affiné en N

Aperçu

Description du fabricant
01277649 01277649 1" 3MT 118D COBALT TAP
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.