Motion
01295229
Largeur de face de 1/4 po, diamètre de 3/4 po, jeu de roues moletées en acier haute vitesse - diamètre de trou de 1/4 po, moleté de face biseautée, motif diagonal gauche et droit, forme
N° D’ARTICLE MI11713957
N° MFR01295229
Prix23.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de face de 1/4 po, diamètre de 3/4 po, jeu de roues moletées en acier haute vitesse - diamètre de trou de 1/4 po, moleté de face biseautée, motif diagonal gauche et droit, forme
N° D’ARTICLE MI11713957
N° MFR01295229

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Diamètre du moleté
    3/4 po
  • Pas
    33.00 TI

Détails

  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Forme du moleté
    Face biseautée
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de pièces
    2
  • Modèle
    Diagonale gauche, diagonale droite
  • Style de présentation
    Fine
  • Système de pas
    Circulaire

Aperçu

Description du fabricant
01295229 01295229 3/4 DIAMANT FIN 2 PR
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.