Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre extérieur de la bride2.0000 po
- Largeur de la bague intérieure0.5620 po
- Extérieur Diamètre1.8750 po
- Global Largeur0.5000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description01377431 01377431 3/4X1 7/8X9/16 OUVERT UN
- Caractéristiques et avantagesLes roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour des charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min • Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.
- Type de brideAvec bride
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Description longueLe 1377431 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.7500 po de diamètre extérieur de 1.8750 po et de largeur de 0.5000 po pour les applications industrielles.
- Numéro de catalogue du fabricant01377431
- Rpm max.1500 tr/min
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1,291 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleOuvert
- TypeComplément complet non mis à la terre
Aperçu
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds
- Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour les charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min
- Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.