Motion
01581321
Mèche diam. 1-1/2 po, cannelure 4 , âme à tige 4MT en acier haute vitesse, longueur totale de 15 po
N° D’ARTICLE MI11715541
N° MFR01581321
Prix329.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche diam. 1-1/2 po, cannelure 4 , âme à tige 4MT en acier haute vitesse, longueur totale de 15 po
N° D’ARTICLE MI11715541
N° MFR01581321

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix329.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-1/2 po
  • Longueur de cannelure
    9-3/8 po
  • Angle inclus
    118
  • Longueur totale
    15 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Matériau de la perceuse
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Nombre de cannelures
    4
  • Désignation de tige conique
    4MT
  • Type de tige
    Cône Morse
  • Direction de la spirale
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
01581321 01581321 1-1/2" 4MT HSS 4FL TPR
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • L’oxyde est un revêtement qui empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage sur la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux à faible teneur en carbone, l’acier inoxydable et les métaux ferreux.