Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30.00
- Longueur de Coupe1.1250 po
- Type de longueurRégulier
- Usine Diamètre0.6250 po
- Longueur totale4-1/2 po
- Tige Diamètre5/8 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Portée étendueNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Nombre de Cannelures2
- Simple ou double FinDouble
- Hélice variableNon
- Indice variableNon