Motion
01783117
11/64 po, 7/8 po LOC, tige Diam 3/16 po, OAL 3-1/4 po, cannelure 4 , broyeur à bout carré en acier haute vitesse à deux extrémités, sans revêtement, cannelure spiralée, coupe centrale, coupe droite, cannelure droite
N° D’ARTICLE MI11716263
N° MFR01783117
Prix11.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
11/64 po, 7/8 po LOC, tige Diam 3/16 po, OAL 3-1/4 po, cannelure 4 , broyeur à bout carré en acier haute vitesse à deux extrémités, sans revêtement, cannelure spiralée, coupe centrale, coupe droite, cannelure droite
N° D’ARTICLE MI11716263
N° MFR01783117

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    0.8750 po
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    0.1719 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • brise-croustilles
    Non
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M2
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01783117 01783117 11/64X3/16X7/8X3-1/4 4
  • Les outils de coupe centrale ont un ou plusieurs bords de coupe à la pointe et sont utilisés dans une variété d’applications, y compris le creusement, le perçage ou la rampe.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure. Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les cannelures en spirale sont fabriquées avec un angle de cannelure élevé pour enlever les copeaux plus facilement.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.