Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe0.5000 po
- Largeur de coupe0.2188 po
- Angle inclus60
- Longueur totale2-1/8 po
- Diamètre de la tige3/8 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM42
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure. Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien sur le bord tranchant. Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.