Motion
01892322
1/2 po Diam, 2 po LOC, 4 flûtes d’acier à bout sphérique à grande vitesse sans revêtement, embout simple, 4 po OAL, 1/2 po Shank Diam, flûte spiralée
N° D’ARTICLE MI11717108
N° MFR01892322
Prix27.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2 po Diam, 2 po LOC, 4 flûtes d’acier à bout sphérique à grande vitesse sans revêtement, embout simple, 4 po OAL, 1/2 po Shank Diam, flûte spiralée
N° D’ARTICLE MI11717108
N° MFR01892322

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    2.0000 po
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    0.5000 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01892322 01892322 1/2X1/2X2 4FL HSS LONG