Motion
01892405
5/8 po Diam, 2-1/2 po LOC, 4 flûtes d’acier à bout sphérique à grande vitesse sans revêtement, embout simple, 4-5/8 po OAL, 5/8 po Shank Diam, flûte spiralée
N° D’ARTICLE MI11717109
N° MFR01892405
Prix34.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8 po Diam, 2-1/2 po LOC, 4 flûtes d’acier à bout sphérique à grande vitesse sans revêtement, embout simple, 4-5/8 po OAL, 5/8 po Shank Diam, flûte spiralée
N° D’ARTICLE MI11717109
N° MFR01892405

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    2.5000 po
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    0.6250 po
  • Longueur totale
    4-5/8 po
  • Tige Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01892405 01892405 5/8X5/8X2-1/2 4FL SSS