Motion
01895747
1-1/4 po Diam, 2 po LOC, 4 flûtes d’acier à bout sphérique à grande vitesse sans revêtement, embout simple, 4-1/2 po OAL, 1-1/4 po Shank Diam, flûte spiralée
N° D’ARTICLE MI11717138
N° MFR01895747
Prix105.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-1/4 po Diam, 2 po LOC, 4 flûtes d’acier à bout sphérique à grande vitesse sans revêtement, embout simple, 4-1/2 po OAL, 1-1/4 po Shank Diam, flûte spiralée
N° D’ARTICLE MI11717138
N° MFR01895747

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix105.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    2.0000 po
  • Usine Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    1-1/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Hélice variable
    Non
  • Indice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01895747 01895747 1-1/4X1-1/4X2 4FL SSS